Planlicht - spot 82R projecteur encastre laiton max.50W Gu5,3 QR-CBC51 12V - 740015MS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - laiton
source lumineuse - lampe halogène basse tension
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005833788744
Réf. Sonepar
02817378874
Réf. Fournisseur
740015MS
Réf. Commerciale
Planlicht
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
laiton
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
12...12 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Projectur encastré rond, pivotant 30°, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus et laiton en Aluminium. Indice de protection IP20, classe de protection III, classe énergétique (EEI) A+ - C, max.50W Gu5,3 QR-CBC51 12V. Convertisseur commandable. En option : Kit pour source alternative Gu10. Dimensions DMxH : 0082x090 mm, Découpe DMxH : 68x100 mm, Poids : 0.1 kg