Planlicht - sqing suspension di-id blanc 1070x1070 LED LO 4000K 77W 6504lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 77 W
flux lumineux utile - 6504 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817006136
Réf. Fournisseur
R54H10Q-9016E2940L1S
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
77 W
flux lumineux utile
6504 lm
température de couleur
4000...4000 K
sqing suspension di/id blanc 1070x1070LED LO 4000K 77W 6504lm
Les Atouts de l'article:
Anneau carré lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 4 Seilabhängungen 1500 mm mit Schnellspanner dans un ordre fixe, hauteur de suspension minimale 100 mm, raccordement électrique par 3 pôles/alimentation 5 pôles avec convertisseur intégré dans la patère blanche en saillie (LxLxH : 260x260x38 mm). Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 84 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], option de commutateur : A, Dimensions Lxl: 1070x1070 mm, largeur de la section 54 mm, Hauteur du boîtier, diffuseurs inclus 62 mm, Poids : 15.0 kg