fin de vie

Planlicht - wall 90 LED applique murale blanc LED 3000K 2,5W 40lm CRI90 - 740027WS-WW-V1

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833069829

Réf. Sonepar

02817054727

Réf. Fournisseur

740027WS-WW-V1

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

wall 90 LED applique murale blancLED 3000K 2,5W 40lm CRI90

Les Atouts de l'article:

LED applique murale en Aluminium et blanc, carré, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection IP20, classe de protection II, classe énergétique (EEI) A. 40 lm et 2,5 W, température de couleur de 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Convertisseur. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x039 mm,, Découpe LxlxH : 77x77x050 mm, Poids : 0,2 kg