Planlicht - xerxes lampadaire noir 615x325 capteur LED 4000K 78W 8670lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8670 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9005833075226
Réf. Sonepar
02817003817
Réf. Fournisseur
T59T061-SWSWC2940X7M
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
8670 lm
couleur du boîtier/corps
noir
xerxes lampadaire noir 615x325capteur LED 4000K 78W 8670lm
Les Atouts de l'article:
Lampadaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect, au design plat rectangulaire, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir Base en tôle d’acier thermolaquée. Éclairage indirect représentant 1/3 de l’éclairage direct. Platines LED inclinées sur le côté indirect pour un éclairage optimal du poste de travail. Éclairage direct par le biais d’un diffuseur spécial LGP en PMMA microprismatique pour un éclairage homogène et une luminosité réduite. Éclairage indirect par le biais d’un diffuseur en PMMA transparent. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération avec une efficacité de 111 lm par W et une indice de rendu des couleurs Ra > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Une flux lumineux sortant de 8670 lm au moins pour 78 W, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ -A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Une température de couleur de 4000 K. Convertisseur avec gestion par capteur de présence et de luminositéen solution autonome inclus. Gradation par bouton poussoir, plage de variation du flux lumineux : 10% - 100%. Dimensions : Luminaire 615x325x46 mm (IxLxH), footplate 300x500x4 mm (IxLxH), Lampadaire hauteur totale 1950 mm. Poids : 13.7 kg