Planlicht - zenit M en saillie 'black matte' special noir LED VO 2090K 23W 1333lm 23° CRI86 - S10A200-SWSWC1BACV32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1333 lm
température de couleur - 2090...2090 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817040230
Réf. Fournisseur
S10A200-SWSWC1BACV32
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1333 lm
température de couleur:
2090...2090 K
zenit M en saillie 'black matte' specialnoir LED VO 2090K 23W 1333lm 23° CRI86
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "boulangerie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boulangeries. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 58 lm par W et un flux lumineux sortant de 1333 lm pour 23 W avec une température de couleur de 2090 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 86, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED spécial "boulangerie", optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module LED spécial pour l’éclairement optimal de boulangeries. Luminaire équipé d’un module LED avec une efficacité de 58 lm par W et un flux lumineux sortant de 1333 lm pour 23 W avec une température de couleur de 2090 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 86, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxlxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg



