fin de vie

Planlicht - zenit M projecteur 3-Phases blanc LED MO 3000K 11W 930lm 23 DALI - S10S200-SWWSC1FRUM32

PLANLICHT
CopieCopie
Planlicht - zenit M projecteur 3-Phases blanc LED MO 3000K 11W 930lm 23 DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 930 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817041394

Réf. Fournisseur

S10S200-SWWSC1FRUM32

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

930 lm

température de couleur:

3000...3000 K

zenit M projecteur 3-Phasesblanc LED MO 3000K 11W 930lm 23° DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Fruits et Légumes", structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. avec Eutrac 3 adaptateur 3 Phases blanc. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 930 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases blanc , à refroidissement passif. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails EUTRAC 3. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 0080x227 mm, Poids : 1.4 kg