Planlicht - zenit M projecteur 3-Phases noir LED MO 3000K 11W 930lm 23 - S10S200-SWSWC1FRUM12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 930 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02817005862
Réf. Fournisseur
S10S200-SWSWC1FRUM12
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile:
930 lm
zenit M projecteur 3-Phasesnoir LED MO 3000K 11W 930lm 23°
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Fruits et Légumes", structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. avec adaptateur universel 3 Phases noir. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 930 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 0080x227 mm, Poids : 1.4 kg
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Cône anti-éblouissement noir, Module LED spécial "Fruits et Légumes", structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. avec adaptateur universel 3 Phases noir. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairement optimal. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 85 lm par W et un flux lumineux sortant de 930 lm pour 11 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases noir , à refroidissement passif. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 0080x227 mm, Poids : 1.4 kg