Planlicht - zenit S integre projecteur en saillie LED HO 4000K 2x11W 2x1138lm 23 DALI

Planlicht - zenit S integre projecteur en saillie LED HO 4000K 2x11W 2x1138lm 23 DALI

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1138 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817053860

Réf. Fournisseur

P-Z2S-SSSI840H32

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1138 lm

zenit S intégré projecteur en saillieLED HO 4000K 2x11W 2x1138lm 23° DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur intégré monté sur profilé dans la couleur du boîtier noir structure fine mate, pour pure3/p.forty, 2 projecteurs, anti-éblouissement noir, boîtier noir, montage modulaire en tant que composant intégré dans un profilé pure3 incl. cache opaque 400 mm argent, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Caractéristique de rayonnement 23°, à refroidissement passif. Remplacement du cône anti-éblouissement sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. En température de couleur 4000 K. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 103 lm par W et un flux lumineux sortant de 2x1138 lm pour 2x11 W. Convertisseur DALI gradable inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre de protection transparent ou verre effet flou gaussien. Dimensions : longueur du boîtier 100 mm, diamètre 58 mm, hauteur maximale 105 mm, distance entre 2 projecteurs 175 mm, disposition des projecteurs au milieu. Poids : 1,15 kg