Planlicht - zenit S integre projecteur en saillie LED LO 3500K 7,3W 660lm 40

Planlicht - zenit S integre projecteur en saillie LED LO 3500K 7,3W 660lm 40

PLANLICHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux utile - 660 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02817053223

Réf. Fournisseur

P-Z1S-GSSI935L14

Réf. Commerciale

Planlicht

température de couleur

3500...3500 K

flux lumineux utile

660 lm

zenit S intégré projecteur en saillieLED LO 3500K 7,3W 660lm 40°

Les Atouts de l'article:

Projecteur intégré monté sur profilé dans la couleur du boîtier noir structure fine mate, pour pure3/p.forty, 1 projecteur, anti-éblouissement or, boîtier noir, montage modulaire en tant que composant intégré dans un profilé pure3 incl. cache opaque 400 mm argent, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif. Remplacement du cône anti-éblouissement sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. En température de couleur 3500 K. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 90 lm par W et un flux lumineux sortant de 660 lm pour 7,3 W. Convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre de protection transparent ou verre effet flou gaussien. Dimensions : longueur du boîtier 100 mm, diamètre 58 mm, hauteur maximale 105 mm, disposition du projecteur au centre. Poids : 0,95 kg