Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Polier Ingenierie - Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO tri-tetra memoire 128 Mo qualimetrie (

Polier Ingenierie - Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO tri-tetra memoire 128 Mo qualimetrie (

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant maximal (Imax) - 5000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • sortie d'impulsion - électrique

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760282004000

Réf. Sonepar

01522216201

Réf. Fournisseur

5216201

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

courant maximal (Imax)

5000 A

modèle

transformateur de mesure

type de pôle

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Centrale de mesure modulaire UMG 604E PRO tri/tétra mémoire 128 Mo qualimétrie (transitoires, harmoniques et micro-coupures) 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. T°C comm. RS485 Modbus Ethernet Profibus passerelle Ethernet serveur web mail, alim 95.

Les Atouts de l'article:

Serveur WEB/E-mail/Ethernet : une intégration facile dans le réseau (Communicante en RS485 Modbus Ethernet, Mémoire et différentes entrées et sorties, Qualimétrie : transitoires, micro-coupures et harmoniques)