Polier Ingenierie - Transformateur Intensite ouvrant 750-5A, TP58, cl 1, 5VA, 80x50 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 750 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760282000446
Réf. Sonepar
01522000127
Réf. Fournisseur
TP58750515
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
courant assigné primaire In
750 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
5 VA
Transformateur Intensité ouvrant 750/5A, TP58, cl 1, 5VA, 80x50 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 50 x 80 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 750 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 5 VA.