POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.40.08.A1 1X230V 10M SCHUKO - 96010980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 11.51 m³/h
hauteur d’élévation max. - 15 m
pression de travail max. - 5.9 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 21 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT AP12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700390901288
Réf. Sonepar
06879090128
Réf. Fournisseur
96010980
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
11.51 m³/h
hauteur d’élévation max.:
15 m
pression de travail max.:
5.9 bar
puissance électrique du moteur (P1):
21 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
96.77 A
puissance électrique du moteur (P2):
15 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.3 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
dimension max. pièces fixes:
12 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
216 mm
hauteur pompe:
346 mm
profondeur d’immersion:
13.8 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui


