POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.50.11.1 1X230V 10M SCHUKO - 96001958

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.50.11.1 1X230V 10M SCHUKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 16.34 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 17 m

  • pression de travail max. - 8.5 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 30 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700390476076

Réf. Sonepar

06879047607

Réf. Fournisseur

96001958

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

16.34 m³/h

hauteur d’élévation max.:

17 m

pression de travail max.:

8.5 bar

puissance électrique du moteur (P1):

30 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

100.69 A

puissance électrique du moteur (P2):

17 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1.7 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

dimension max. pièces fixes:

12 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

241 mm

hauteur pompe:

357 mm

profondeur d’immersion:

15.7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.