POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP80 - 96005358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1450 m
puissance électrique du moteur (P1) - 2 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 20 (GJL-200)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5700392937643
Réf. Sonepar
06879293764
Réf. Fournisseur
96005358
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1450 m
puissance électrique du moteur (P1):
2 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
volume refoulé max.:
5.2 m³/h
longueur du câble:
80 m
nombre de phases:
10.8
courant nominal:
2.6 A
dimension max. pièces fixes:
20 mm
coupant:
Non