POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet Taré 3 Bar Ss/T/Ss - 95730333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Soupapes de décharge, de maintien de pression et v
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5710626563906
Réf. Sonepar
06879656390
Réf. Fournisseur
95730333
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Les soupapes de pression fournissent une contre-pression constante de 3 bar. Elles sont tout particulièrement indiquées pour les pompes DDA-FC ou DDA-FCM à très faible débit.
Les Atouts de l'article:
Pressure valve Les soupapes de pression fournissent une contre-pression constante et empêchent le siphonnage. La pression d'ouverture est fixée à 3 bar. Elles sont particulièrement nécessaires pour les pompes DDA-FC ou DDA-FCM à très faible débit. Les soupapes de pression sont installées soit directement du côté refoulement de la pompe, soit sur la soupape de décharge de pression. Le matériau du ressort est l'alliage C-4 (NiMo16CrTi, code matériau 2.4610). Technique: Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: Corps:Acier inoxydable Clapet à boule:Acier inoxydable Joint:PTFE Installation: Raccordement tuyauterie:G5/8" Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818079
Les Atouts de l'article:
Pressure valve Les soupapes de pression fournissent une contre-pression constante et empêchent le siphonnage. La pression d'ouverture est fixée à 3 bar. Elles sont particulièrement nécessaires pour les pompes DDA-FC ou DDA-FCM à très faible débit. Les soupapes de pression sont installées soit directement du côté refoulement de la pompe, soit sur la soupape de décharge de pression. Le matériau du ressort est l'alliage C-4 (NiMo16CrTi, code matériau 2.4610). Technique: Raccord de pompe:G5/8 Matériaux: Corps:Acier inoxydable Clapet à boule:Acier inoxydable Joint:PTFE Installation: Raccordement tuyauterie:G5/8" Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84818079