POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE10-54 I-U-C-C-D-C 1x220-240V 50/60Hz - 98382202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pompes - 1
hauteur d’élévation max. - 54 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1710 kW
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5711494037940
Réf. Sonepar
06879403794
Réf. Fournisseur
98382202
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1
hauteur d’élévation max.:
54 m
puissance électrique du moteur (P1):
1710 kW
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
volume refoulé max.:
12 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
longueur du câble:
1.71 m
nombre de phases:
1.5
fréquence:
50/60 Hz
puissance électrique du moteur (P2):
1.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
3868 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP55
longueur:
490 mm
largeur:
232 mm
hauteur:
506 mm