POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR1S-5 A-A-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ - 92899723

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR1S-5 A-A-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 1 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 2757 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 2.5 kW

  • matériau corps de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121256605

Réf. Sonepar

06879125660

Réf. Fournisseur

92899723

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

1 m³/h

hauteur d’élévation max.:

2757 m

puissance électrique du moteur (P2):

2.5 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

longueur du câble:

0.9 m

nombre de phases:

228.44

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.37

moteur à régulation du régime:

sans

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

antidéflagration:

Non

Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d?aspiration et de refoulement situés au même niveau. La tête et la base de la pompe sont fabriquées en fonte tandis que toutes les autres parties en contact avec le liquide sont fabr