Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR3-7 A-FGJ-A-E-HQQE 1x220/240 50HZ

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR3-7 A-FGJ-A-E-HQQE 1x220/240 50HZ

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - vertical

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.55 kW

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5700397596395

Réf. Sonepar

06879759639

Réf. Fournisseur

96537578

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle

vertical

puissance électrique du moteur (P2)

0.55 kW

matériau corps de pompe

fonte

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

fréquence

50 Hz

classe d’isolation selon IEC

F

moteur à régulation du régime

sans

moteur avec arbre rallongé

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio 2G / 3G / 4G

Non

indice de protection (IP)

IP55

CR 3-7 A-FGJ-A-E-HQQE Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). La tête de pompe et le chassis sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont