POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRNE3-23 N-P-A-E-HQQE 3x380-500 60HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
débit volumétrique (BEP) - 3.5 m³/h
modèle - vertical
régime - 3514 1/min
longueur d’encastrement - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712606206049
Réf. Sonepar
06879620604
Réf. Fournisseur
99072176
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
puissance électrique du moteur (P2)
3 kW
débit volumétrique (BEP)
3.5 m³/h
modèle
vertical
régime
3514 1/min
longueur d’encastrement
210 mm
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP55
standard radio Bluetooth
Non
courant nominal
5.63 A
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
1630.43 kPa
standard radio 2G / 3G / 4G
Non
standard radio 5G
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
amorçage automatique
Non
type de réglage de vitesse
continu
moteur à régulation du régime
incorporé
matériau corps de pompe
acier inoxydable
hauteur pompe
978 mm
classe d’isolation selon IEC
F
moteur avec arbre rallongé
Non
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)