POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DWK.O.13.80.55.5.0D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 47.43 m³/h
longueur du câble - 25 m
volume refoulé max. - 333 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700313724406
Réf. Sonepar
06879372440
Réf. Fournisseur
96922653
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur
fonte
débit volumétrique (BEP)
47.43 m³/h
longueur du câble
25 m
volume refoulé max.
333 m³/h
Les pompes Grundfos DWK conçues avec une roue fermée, semi-ouverte ou SuperVortex sont destinées à de nombreuses applications industrielles et pour bâtiment. Plage de 0,75 à 90 kW