POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Filter Dv/dt 44A - 97669799

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Filter Dv/dt 44A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sécurité de moteur

  • indice de protection (IP) - IP20

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5710620884816

Réf. Sonepar

06879088481

Réf. Fournisseur

97669799

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

sécurité de moteur

indice de protection (IP):

IP20

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires

Les Atouts de l'article:

dU/dt filter Filtres dU/dt Les filtres dU/dt réduisent les pics de tension et le dU/dt des impulsions aux bornes du moteur. Autrement dit, la tension aux bornes du moteur est toujours impulsée ; l'intensité moteur est sinusoïdale sans pointe de commutation. Longueur maxi du câble avec filtre dU/dt : 150 m. Filtres de sortie en général Les filtres de sortie sont utilisés pour réduire les efforts de tension sur les roulements du moteur et sur le système d'isolation ainsi que pour réduire le niveau de pression sonore depuis un moteur avec convertisseur de fréquence.