Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 3 CME 5-5 U2 A-A-A-F-A

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 3 CME 5-5 U2 A-A-A-F-A

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pompes - 2.2

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio 2G / 3G / 4G - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5712607682996

Réf. Sonepar

06879768299

Réf. Fournisseur

91048792

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes

2.2

adapté à l'eau d'usage

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio 2G / 3G / 4G

Oui

standard radio 5G

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

Groupe de surpression à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 4 pompes à vitesse variable connectées en parallèle, un coffret de commande avancé intégré et tous les accessoires nécessaires