POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 5-48 1x230V 50Hz No Cable HU - 99458826

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 5-48 1x230V 50Hz No Cable HU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 272.85 m³/h

  • pression de travail max. - 1.39 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 8 kW

  • volume du réservoir pressurisé - 147 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829460690

Réf. Sonepar

06879946069

Réf. Fournisseur

99458826

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

272.85 m³/h

pression de travail max.:

1.39 bar

puissance électrique du moteur (P1):

8 kW

volume du réservoir pressurisé:

147 l

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

5 kPa

hauteur d’élévation max.:

1 m

hauteur d’aspiration max.:

6.1 m

courant nominal:

49.5 A

hauteur bride de refoulement (h2):

440 mm

hauteur côté d’aspiration (h3):

81 mm

Le modèle JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques.