POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBGE 100-80-160/158VAAF2KESBQQEFWA - 92822768

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBGE 100-80-160/158VAAF2KESBQQEFWA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 30.39 m³/h

  • pression de travail max. - 1.67 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 41.1 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5715120098817

Réf. Sonepar

06879009881

Réf. Fournisseur

92822768

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

30.39 m³/h

pression de travail max.:

1.67 bar

puissance électrique du moteur (P2):

41.1 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

volume refoulé max.:

3 m³/h

courant nominal:

30.7 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

16

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

360 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

100 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

273 mm

antidéflagration:

Oui

Pompes monoblocs conformes à la norme ISO 2858 avec moteur MGE