POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 50-125/121ASA1F2AESBQQEKWB - 99539533

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NKE 50-125/121ASA1F2AESBQQEKWB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 139.32 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP55

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830749586

Réf. Sonepar

06879074958

Réf. Fournisseur

99539533

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

139.32 m³/h

indice de protection (IP):

IP55

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

18.7 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

longueur du câble:

0.68 m

indice d'efficacité minimum (MEI):

69.02

régime:

16 1/min

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 65

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 50

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

refroidissement forcé du moteur:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

212 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

413 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

100 mm

longueur de pompe (l):

918.5 mm

longueur dalle de fondation (l1):

929 mm

largeur dalle de fondation (b2):

340 mm

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE5

Pompes standard selon la norme EN 733 avec moteur MGE