POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM 2 AD 1x230V 50/60Hz - 96848738

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM 2 AD 1x230V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur de pression (manocontact)

  • nombre de phases - 1

  • indice de protection (IP) - IP65

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GESTIONNAIRE DE PRESSION PM1 PM2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5700311918753

Réf. Sonepar

06879191875

Réf. Fournisseur

96848738

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

interrupteur de pression (manocontact)

nombre de phases:

1

indice de protection (IP):

IP65

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Le PM 2 est un gestionnaire de pression polyvalent conçu pour la régulation automatique marche/arrêt des pompes Grundfos et autres pompes de distribution d'eau. Le PM 2 est adaptable à l'installation et au niveau de confort de chacun.

Les Atouts de l'article:

PM 2 Le gestionnaire de pression Grundfos PM2 est principalement destiné à contrôler les pompes Grundfos ou tout autre pompes utilisées pour l'alimentation en eau domestique. Le gestionnaire de pression offre un démarrage réglable de 1,5 à 5 bars, ce qui permet de l'adapter aux caractéristiques de l'installation. Indication du niveau de pression par LED. Son installation peut se faire soit verticalement, soit horizontalement, soit en angle, si l'espace est restreint. L'affichage peut être orienté sur 360 degrés pour avoir toujours l'angle de vue optimal. Lorsque la pression de démarrage est atteinte, la pompe est mise en marche et reste en marche tant que le gestionnaire de pression détecte un débit. Le gestionnaire de pression possède une interface électronique avec des indicateurs LED, qui indique l'état de mise sous tension, de fonctionnement de la pompe et d'alarme. Il intégre des fonctions de protection de la pompe et de l'installation avec - la protection contre le fonctionnement à sec, - l'alarme de cyclage (marches/arrêts intempestifs dus à de petites fuites), - Protection fuite importante (durée maximale de fonctionnement en continu de 30 minutes), - Prévention des refoulements (Clapet anti-retour intégré). Le gestionnaire de pression peut être utilisé avec avec un réservoir sous pression externe et fonctionne comme un contacteur manomètrique grâce à la possibiblité d'activer sa fonction de pression différentielle de 1 bar. L'installation d'un réservoir peut réduire considérablement le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe. Les gestionnaires de pression sont disponibles pour équiper de nouvelles installations ou pour augmenter le confort et la sécurité des installations existantes. Ils sont conformes à l'usage de l'eau potable. Commandes: Protection contre la marche à sec:OUI Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Technique: Certifications:CE,C-TICK,EAC,WEEE Clapet anti-retour:OUI Pression de départ réglable:Y Pression de démarrage:1.5 - 5.0 bar Volume du réservoir:0.1 l Installation: t ambiante max.:50 °C Raccordement entrée:G1" Raccordement sortie:G1" Filetage en entrée:Externe Filetage en sortie:Externe Pression. Lecture:OUI Donnée électrique: P1 max.:2000 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz:OUI Tension nominale:1 x 220-240 V Consommation de courant max.:10 A Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Autres: Poids net:1 kg Poids brut:1.85 kg Volume d'expédition:0.01 m3 Pays d'origine:IT Code douanier:85371098