POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.25.S.GC.PE.50.S.DP/EF - 96235318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réservoir
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PS.R (PUST)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700830538708
Réf. Sonepar
06879053870
Réf. Fournisseur
96235318
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
réservoir
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
1220 mm
largeur:
1220 mm
hauteur:
2500 mm
Les Atouts de l'article:
Station de relevage PS.R.12.25. S.GC.PE.50.S.DP/EF Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage, des eaux de surface, des effluents et des eaux usées. Principales applications : Transport des eaux usées des, - Maisons individuelles - Industries - Hôtels - Immeubles de bureaux. Caractéristiques - Installation facile dans des endroits difficiles d'accès. - Préfabriqué avec tuyaux, vannes, raccords adaptés pour les pompes Grundfos et capteurs de niveau. - Son socle permet une meilleure emprise au sol. - L'entrée, le câblage et la ventilation peuvent être montés selon les besoins lors de l'installation. - Accès facile aux vannes. - Couvercle en polyéthylène verrouillable. - Large gamme de pompes et de commandes pour tous les besoins.