POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GT-U+ 150V VERTICAL - 16 bar - 99082707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 150 l
pression préliminaire - 16 bar
convient pour chauffage central - Non
adapté aux climatiseurs - Non
adapté à l'eau d'usage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712606401697
Réf. Sonepar
06879640169
Réf. Fournisseur
99082707
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
150 l
pression préliminaire:
16 bar
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre externe de tube raccordement de détente:
857 mm
avec collecteur de cuve:
Oui
avec appareil de soutirage:
Oui
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-U+ 150 PN16 Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 150 PN16 est conçu pour une pression de service maximale de 16 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 90 °C Technique: Certifications:CE Type de membrane:Vessie Volume du réservoir:150 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:16 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 inch Autres: Poids net:44 kg Poids brut:50.5 kg Type d'application:Standard Pays d'origine:CN Code douanier:73102990


