![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GT-U 33V VERTICAL - 10 bar](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6879/96573254_PHOTO.jpg?ts=1704850012678)
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GT-U 33V VERTICAL - 10 bar
![POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06879.gif?ts=1646344049360&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 33 l
pression préliminaire - 4 bar
pression nominale de bride - 10
convient pour chauffage central - Non
adapté aux climatiseurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5700830552988
Réf. Sonepar
06879055298
Réf. Fournisseur
96573254
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu
33 l
pression préliminaire
4 bar
pression nominale de bride
10
convient pour chauffage central
Non
adapté aux climatiseurs
Non
adapté à l'eau d'usage
Non
avec support mural fixe
Non
positionnement vertical
Oui
positionnement horizontal
Non
avec pieds
Non
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre
354 mm
hauteur
454 mm
GT-U est un réservoir sous pression en acier avec une vessie remplaçable en caoutchouc butyle non toxique, enfermée dans de l'azote comprimé, conçue pour les applications d'eau grise et d'eau potable.