POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-9 380/415V 0,37KW 2PRISE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 0.37 m³/h
courant nominal - 1.3 A
puissance électrique du moteur (P2) - 0.37 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5708601051296
Réf. Sonepar
06879105129
Réf. Fournisseur
09001K09
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP)
0.37 m³/h
courant nominal
1.3 A
puissance électrique du moteur (P2)
0.37 kW
classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
352.95 kPa
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
fréquence
50 Hz
classe d’isolation selon IEC
B
régime
2900 1/min
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre pompe
101 mm
longueur pompe et moteur
570 mm
indice de protection (IP)
IP68
SP2A-9 380/415V 0,37KW 2PRISE