Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP30-10 Rp3 63X380-415/50 9.2kW - 13A01910

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP30-10 Rp3 63X380-415/50 9.2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 754.92 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • courant nominal - 21.8 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 30 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390381196

Réf. Sonepar

06879038119

Réf. Fournisseur

13A01910

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

754.92 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

courant nominal:

21.8 A

puissance électrique du moteur (P2):

30 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

39 kPa

volume refoulé max.:

5 m³/h

raccordement électrique:

câble

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

60 1/min

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

100 mm

longueur pompe et moteur:

1848 mm

diamètre min. du trou de forage:

68.9 mm

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4