POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-12NE Rp11/4 4 50/60 - 10220012

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP3A-12NE Rp11/4 4 50/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 784.33 m³/h

  • courant nominal - 4 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 78.4 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390314903

Réf. Sonepar

06879031490

Réf. Fournisseur

10220012

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

784.33 m³/h

courant nominal:

4 A

puissance électrique du moteur (P2):

78.4 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

5.2 kPa

diamètre raccordement côté refoulement:

447 mm

longueur pompe et moteur:

5.9 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées en vue du contrôle des lixiviats, de l'échantillonnage et de la surveillance de la qualité de l'eau. Les Grundfos SP-NE sont