POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP46-24 Rp3 63X380-415/50 37kW - 15A20324

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP46-24 Rp3 63X380-415/50 37kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 2068.67 m³/h

  • courant nominal - 334.6 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 60 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700394421324

Réf. Sonepar

06879442132

Réf. Fournisseur

15A20324

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

2068.67 m³/h

courant nominal:

334.6 A

puissance électrique du moteur (P2):

60 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

59.8 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

pression de travail max.:

37 bar

raccordement électrique:

câble

fréquence:

50 Hz

régime:

87 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

4286 mm

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

150 mm

longueur pompe et moteur:

182.8 mm

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4