POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP5A- 4NE Rp11/2 43X380-415/50 0.75kW - 5221904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 156.87 m³/h
hauteur d’élévation max. - 26.9 m
courant nominal - 5 A
puissance électrique du moteur (P2) - 26.9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5700390241469
Réf. Sonepar
06879024146
Réf. Fournisseur
5221904
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
156.87 m³/h
hauteur d’élévation max.:
26.9 m
courant nominal:
5 A
puissance électrique du moteur (P2):
26.9 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
6.5 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
pression de travail max.:
0.75 bar
raccordement électrique:
borne de raccordement
fréquence:
50 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
101 mm
avec soupape de non-retour:
Non
diamètre pompe:
101 mm
longueur pompe et moteur:
607 mm
profondeur d’immersion:
17.1 m
indice de protection (IP):
IP68