POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP60- 5 Rp4 6 50/60 - 14A00005

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP60- 5 Rp4 6 50/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 529.42 m³/h

  • courant nominal - 72 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 73.2 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700392232007

Réf. Sonepar

06879223200

Réf. Fournisseur

14A00005

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

529.42 m³/h

courant nominal:

72 A

puissance électrique du moteur (P2):

73.2 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

93.6 kPa

diamètre raccordement côté refoulement:

846 mm

longueur pompe et moteur:

17.2 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4