Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-12 Rp11/2 41X230/50 1.5kW - 98699152

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7-12 Rp11/2 41X230/50 1.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 536.29 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 7 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600107878

Réf. Sonepar

06879010787

Réf. Fournisseur

98699152

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

536.29 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

puissance électrique du moteur (P2):

7 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

9.1 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

régime:

15 1/min

diamètre pompe:

150 mm

diamètre min. du trou de forage:

22.3 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4