POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP7- 8 Rp11/2 41X230/50 1.1kW - 98699151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 354.91 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
puissance électrique du moteur (P2) - 7 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600107854
Réf. Sonepar
06879010785
Réf. Fournisseur
98699151
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
354.91 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
puissance électrique du moteur (P2):
7 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
9.1 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
régime:
15 1/min
diamètre pompe:
150 mm
diamètre min. du trou de forage:
19.5 mm


