POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPD 150-250/4 A-F-A-BAQE-QW3 - 96109828


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 195.1 m³/h
pression de travail max. - 3 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 25 kW
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700396988122
Réf. Sonepar
06879698812
Réf. Fournisseur
96109828
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
195.1 m³/h
pression de travail max.:
3 bar
puissance électrique du moteur (P2):
25 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GGG 40
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
261 kPa
longueur du câble:
0.65 m
puissance électrique du moteur (P1):
261 kW
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
amorçage automatique:
Oui