POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 150-340/4 NC-A-F-A-BAQE-RW3 - 92843494

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE 150-340/4 NC-A-F-A-BAQE-RW3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 284.32 m³/h

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 34 kW

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715120401495

Réf. Sonepar

06879040149

Réf. Fournisseur

92843494

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

284.32 m³/h

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P2):

34 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG 40

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

280 kPa

longueur du câble:

0.7 m

puissance électrique du moteur (P1):

280 kW

type de réglage de vitesse:

continu

moteur avec arbre rallongé:

Non

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Oui

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 150

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

amorçage automatique:

Non

antidéflagration:

Oui

Les pompes Grundfos TPE Série 1000, TPE2 sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les résea