POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EYC - 98416267


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 107.85 m³/h
pression de travail max. - 1 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 18 kW
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711494649563
Réf. Sonepar
06879464956
Réf. Fournisseur
98416267
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
107.85 m³/h
pression de travail max.:
1 bar
puissance électrique du moteur (P2):
18 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
13.4 kPa
pompe double:
Non
longueur du câble:
0.7 m
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
3.15 A
puissance électrique du moteur (P1):
13.4 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
4700 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Non
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Oui
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Oui
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 32
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 32
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
longueur d’encastrement:
220 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Oui
Les Atouts de l'article:
TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EAC Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 16 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Commandes: Frequency converter:Intégré Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:4700 mn-1 Débit nominal:13.4 m³/h Hmt nom.:11 m Diamètre réelle de la roue mobile:62 mm Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:-20 .. 50 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 120 °C Type raccordement:DIN Taille du raccordement:DN 32 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Entraxe:220 mm Taille de la bride du moteur:56C Donnée électrique: Type moteur:71A Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:0.55 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Courant nominal:3.60-3.00 A Cos phi - facteur de puissance:0.96 Vitesse nominale:480-5900 mn-1 Rendement:84.9% Rendement moteur à pleine charge:84.9 % Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:99138028 Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ≥:0.70 Poids net:21.9 kg Poids brut:29 kg Volume d'expédition:0.104 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051