Poujoulat - ADAPT POELE ATLANTIC 80 PGI - Non Peint - 37080512/9999

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417063584069

Réf. Sonepar

05690358406

Réf. Fournisseur

37080512/9999

Marque

Poujoulat

Adaptateur poêle ATLANTIC raccordement, simple paroi, PGI Poujoulat diam.80/130 non peint

Les Atouts de l'article:

Adaptateur conçu spécialement pour les poêles à granulés ATLANTIC en sortie fumée. Il permet une connexion parfaite entre le système PGI et l'appareil. Les côtes varient en fonction de la marque du poêle.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?