Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Poujoulat - BAGUE RACCORDEMENT ACIER 0:150 -

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3417063390882

Réf. Sonepar

05690003743

Réf. Fournisseur

50150981/0

Réf. Commerciale

Poujoulat

Manchon bague de raccordement, simple paroi FUMISTERIE ACIER 2MM Poujoulat diam.150 à Bois bûches

Les Atouts de l'article:

Bague de raccordement acier pour une connexion sur conduit Poujoulat compatible avec les éléments droit de finition plafond, les pièces de réduction, les raccords flexible ,les raccords sur tubage rigide de la gamme FUMISTERIE EMAILLEE.Installation simple et rapide Sécurité d'utilisation Large choix d'accessoires

Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ACIER 2 mm permettent le raccordement de tous types de poêles ou cuisinières à bûches. L'esthétique de la finition peinture et la robustesse dégagée par le produit évoquent le raccordement traditionnel.La gamme FUMISTERIE ACIER 2 MM est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil de chauffage. Elle est compatible avec les raccords hauts Cheminées Poujoulat définis par la gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE. Les nombreux accessoires disponibles permettent de répondre à tous types de montages. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.