Poujoulat - CHAPEAU ASPIRATEUR SIMPLE 250 - . - 21250037/9999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417061925321
Réf. Sonepar
05690000583
Réf. Fournisseur
21250037/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Chapeau de cheminée aspirateur, simple paroi THERMINOX TZ Poujoulat diam.250 Non peint
Les Atouts de l'article:
Chapeau aspirateur à positionner en partie haute d'un conduit de fumée raccordé sur une chaudière ou une ventilation haute afin d'améliorer le tirage.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.
Les Atouts de l'article:
Chapeau aspirateur à positionner en partie haute d'un conduit de fumée raccordé sur une chaudière ou une ventilation haute afin d'améliorer le tirage.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.