Poujoulat - CHAPEAU PAREPLUIE 0:250 TZ - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063348180
Réf. Sonepar
05690334818
Réf. Fournisseur
21250087/9030
Réf. Commerciale
Poujoulat
Chapeau pare-pluie simple
Les Atouts de l'article:
Chapeau pare-pluie à positionner en partie haute d'un conduit raccordé sur un foyer, un insert ou un poêle.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.