Poujoulat - COLLIER D'ASSEMBLAGE 200 TI - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062422683
Réf. Sonepar
05690242268
Réf. Fournisseur
20200049/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Collier de jonction pour conduit de Raccordement, THERMINOX TI Poujoulat diam.200 Non peint
Les Atouts de l'article:
Collier de jonction pour le conduit de raccordement,Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.