Poujoulat - COLLIER MURAL INOX 0: 80 TZ - Couleur: GRIS BG4 - RAL 9032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063253088
Réf. Sonepar
05690325308
Réf. Fournisseur
20080075/9032
Réf. Commerciale
Poujoulat
Collier mural latéral, THERMINOX TZ Poujoulat diam.80 - Inox Gris BG4
Les Atouts de l'article:
Ce collier permet le maintien latéral d'un conduit posé le long d'un mur.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.