Poujoulat - EC 45-125 AIR SIMPLE P. - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063456991
Réf. Sonepar
05690004005
Réf. Fournisseur
08125521/9030
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude pour dévoiement, simple paroi EFFICIENCE Poujoulat diam.125 - 045° noir pour Insert|Poêle
Les Atouts de l'article:
Coude à 45° pour réaliser un changement de direction sur le raccordement.Rendement optimisé Étanchéité parfaite Assemblage simple Nombreux accessoires
Les Atouts de la gamme:
EFFICIENCE est un conduit concentrique étanche triple paroi isolé avec de la laine de roche pour appareils à bois (poêle, foyer ou cuisinière, bûches ou granulés). Le système assure l'amenée d'air et l'évacuation de fumée dans un même conduit, améliorant le rendement de l'appareil et réduisant les consommations d'énergie.Adapté aux habitats étanches, EFFICIENCE peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Selon les cas, il peut s’intégrer en toiture sans nécessité de dépassement de faîtage.Le conduit EFFICIENCE est positionnable en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil. Son concept d'emboîtement sécurisé par collier assure la rigidité et la stabilité de l’installation.Comment installer le conduit EFFICENCE par le dessus ? Comment installer le conduit EFFICENCE par l'arrière ?