Poujoulat - EC 90 TRAPPE VISITE 80 CD - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063437273
Réf. Sonepar
05690003977
Réf. Fournisseur
44080331/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude avec trappe de visite pour dévoiement, simple paroi CONDENSOR Poujoulat diam.80 - 090° non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Le ECTV 90 permetun dévoiement à 90° tout en intégrant une trappe de visite étanche pourl’entretien du conduit.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.