Poujoulat - EDPA HORIZ 135 80PGI-80CD - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417064272194
Réf. Sonepar
05690427219
Réf. Fournisseur
37080889/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Elément droit prise d'air horizontal 135° vers adaptateur
Les Atouts de l'article:
Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?