Poujoulat - ELEM.DROIT 450 + COLLIER 0:100 - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062798856
Réf. Sonepar
05690001738
Réf. Fournisseur
36100004/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit droit 45 cm Raccordement, simple paroi TUBAGINOX RIGIDE Poujoulat diam.100 Non peint
Les Atouts de l'article:
Élément droit de 450 mm avec collier de jonction pour la réalisation de tubage rigide.Étanchéité parfaite Collier à chaque jonction Plaques de finition
Les Atouts de la gamme:
Le conduit rigide polycombustible TUBAGINOX permet de tuber les conduits de cheminée maçonnés droits. TUBAGINOX rigide va améliorer le rendement de votre appareil de chauffage en apportant un dimensionnement adapté à l’appareil de chauffage, un tirage amélioré et une étanchéité parfaite. Cheminées Poujoulat propose différentes plaques de finition tubage carrées, rectangulaires, blanches, noires et d’autres coloris (sur demande) pour raccorder de façon esthétique le conduit traditionnel et le conduit émaillé. Comment tuber et raccorder ?